Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0336-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 1-1/4 ίντσα Διάμετρος | AB4ZWK 20W385

APPROVED VENDOR Z0336-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 1-1/4 ίντσα διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZWK Μοντέλο: Z0336-188EPCross Ref: 20W385

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€63.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΓυαλισμένο
Βαθμός303
Ύψος1.75 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων1.25 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου Στέμμα
Πλάτος0.736 έως 0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0336-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 1-1/4 ίντσα διάμετρος
€63.64 /μονάδα