Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0335-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Διάμετρος 1 ίντσας | AB4ZWJ 20W384

APPROVED VENDOR Z0335-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Διάμετρος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZWJ Μοντέλο: Z0335-188EPCross Ref: 20W384

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€57.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΓυαλισμένο
Βαθμός303
Ύψος1.437 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων1"
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου Στέμμα
Πλάτος0.736 έως 0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0335-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 Διάμετρος 1 ίντσας
€57.93 /μονάδα