Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0333-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 1-1/4 ίντσα Διάμετρος | AB4ZVP 20W366

APPROVED VENDOR Z0333-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 1-1/4 ίντσα Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZVP Μοντέλο: Z0333-188Cross Ref: 20W366

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€38.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Βαθμός303
Ύψος1 9 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κεφαλής με επίπεδη κεφαλή
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων1.25 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου επιπεδωμένο κεφάλι
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0333-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 1-1/4 ίντσα Διάμετρος
€38.88 /μονάδα