Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0332-ALU Παξιμάδι βελανιδιού Αλουμίνιο 3 / 8-16 Διάμετρος 1 ίντσας | AB4ZXQ 20W414

APPROVED VENDOR Z0332-ALU Acorn Παξιμάδι αλουμίνιο 3/8-16 1 ίντσα διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZXQ Μοντέλο: Z0332-ALUCross Ref: 20W414
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
€23.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΦυσικό
Βαθμός6061
Ύψος1 5 / 16 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κεφαλής με επίπεδη κεφαλή
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων1"
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου επιπεδωμένο κεφάλι
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0332-ALU Acorn Παξιμάδι αλουμίνιο 3/8-16 1 ίντσα διάμετρος
€23.69 /μονάδα