Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0332-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 1 ίντσας | AB4ZVN 20W365

APPROVED VENDOR Z0332-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZVN Μοντέλο: Z0332-188Cross Ref: 20W365
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
€30.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Βαθμός303
Ύψος1 5 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κεφαλής με επίπεδη κεφαλή
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων1"
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου επιπεδωμένο κεφάλι
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0332-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 1 ίντσας
€30.12 /μονάδα