Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEPCO IB11-3-30 Steam Trap, Συνδέσεις FNPT 3/4 ιντσών, Μήκος από άκρο σε άκρο 5 ίντσες, μέγιστο 30 psi. Op PSI | CT2ZGD 405Y29

MEPCO IB11-3-30 Steam Trap, 3/4 Inch FNPT Connections, 5 Inch End to End Length, 30 psi Max. Op PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT2ZGD Μοντέλο: IB11-3-30Σταυρός: 405Y29
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
€373.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑτμοφράκτης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
MEPCO 46-715G BUSH Steam Trap, Συνδέσεις NPT 1 1/2 ίντσας, Μήκος από άκρη σε άκρη 7 ίντσες | CT2ZBF 402W71 46-715G€893.21
MEPCO IB12-3-200G BUSH Steam Trap, Συνδέσεις NPT 3/4 ιντσών, Μήκος 6 1/2 ίντσας από άκρη σε άκρη | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€342.63
MEPCO IB12-3-125G BUSH Steam Trap, Συνδέσεις NPT 3/4 ιντσών, Μήκος 6 1/2 ίντσας από άκρη σε άκρη | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€296.01
MEPCO IB15-6-125 Παγίδα ατμού, Συνδέσεις FNPT μεγέθους 1 1/2 ίντσας, Μέγεθος 10 1/4 ίντσας Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBJ 405Y48 ΙΒ15-6-125€1,642.48
MEPCO IB15-6-250 Steam Trap, Συνδέσεις FNPT Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Μέγεθος 10 1/4 ίντσας Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBK 405Y49 ΙΒ15-6-250€1,628.97
MEPCO IB15-6-30 Παγίδα ατμού, Συνδέσεις FNPT μεγέθους 1 1/2 ίντσας, Μέγεθος 10 1/4 ίντσας Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBL 405Y47 ΙΒ15-6-30€1,644.97
MEPCO 44-715G Steam Trap, Συνδέσεις FNPT μεγέθους 1 1/2 ίντσας, 5 Μέγεθος 3/8 ιντσών Μήκος από άκρη σε άκρη | CT2ZBM 405Z13 44-715G€478.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEPCO IB11-3-30 Steam Trap, 3/4 Inch FNPT Connections, 5 Inch End to End Length, 30 psi Max. Op PSI
€373.17 /μονάδα