Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR Z0331-ALU Acorn Nut Aluminium 3/8-16 3/4 Inch Diameter | AB4ZXP 20W413

APPROVED VENDOR Z0331-ALU Acorn Nut Αλουμίνιο 3/8-16 3/4 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZXP Μοντέλο: Z0331-ALUCross Ref: 20W413
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
€20.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΦυσικό
Βαθμός6061
Ύψος1.062 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κεφαλής με επίπεδη κεφαλή
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων3 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου επιπεδωμένο κεφάλι
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0331-ALU Acorn Nut Αλουμίνιο 3/8-16 3/4 ίντσες Διάμετρος
€20.88 /μονάδα