Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0330-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 15/32 ίντσες Διάμετρος | AB4ZWD 20W379

APPROVED VENDOR Z0330-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 15/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4ZWD Μοντέλο: Z0330-188EPCross Ref: 20W379
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
€31.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
φινίρισμαΓυαλισμένο
Βαθμός303
Ύψος0.781 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι κεφαλής με επίπεδη κεφαλή
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων15 / 32 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου επιπεδωμένο κεφάλι
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0330-188EP Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 15/32 ίντσες
€31.28 /μονάδα