Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0327-188 Βελανίδι παξιμάδι 18-8 Ανοξείδωτο ατσάλι 3 / 8-16 3/4 ίντσα AB4ZVH 20W360

APPROVED VENDOR Z0327-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZVH Μοντέλο: Z0327-188Cross Ref: 20W360
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
€29.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Βαθμός303
Ύψος1.062 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων3 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου Στέμμα
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0327-188 Acorn Παξιμάδι 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 Διάμετρος 3/4 ίντσες
€29.18 /μονάδα