Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0326-316 Acorn Nut 316 Stainless Steel 3/8-16 Διάμετρος 15/32 ίντσες | AB4ZWR 20W391

APPROVED VENDOR Z0326-316 Acorn Παξιμάδι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 15/32 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZWR Μοντέλο: Z0326-316Cross Ref: 20W391
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
€39.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Βαθμός316
Ύψος0.781 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων15 / 32 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου Στέμμα
Πλάτος0.551 έως 0.562 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0326-316 Acorn Παξιμάδι 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 15/32 ίντσες Διάμετρος
€39.35 /μονάδα