Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0288 Locknut Knurled 3 / 4-10 Steel | AC2EVW 2JHL9

APPROVED VENDOR Z0288 Κλειδαριές 3/4-10 Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EVW Μοντέλο: Z0288Cross Ref: 2JHL9
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
€8.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξωτερική κλειδαριά πλυντηρίου δοντιών
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα Ντία.1.5 "
Πάχος φλάντζας1 / 32 "
Ύψος9 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Pin Dia.0.316 "
Σκληρότητα RockwellC50-C60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό, στρογγυλό
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΦλάντζα Ντία.ΎψοςPin Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0289 Locknut Knurled 1-8 Steel | AC2EVX 2JHN1 Z02891 "-81.75 "9 / 16 "0.316 "2"€35.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0288 Κλειδαριές 3/4-10 Ατσάλι
€8.75 /μονάδα