Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0275 Παξιμάδι ελέγχου κονσέρβας 10-24 Steel | AC2EVY 2JHN2

APPROVED VENDOR Z0275 Παξιμάδι ελέγχου κονσέρβας 10-24 Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2EVY Μοντέλο: Z0275Cross Ref: 2JHN2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€5.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλέγξτε το Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα Ντία.1 / 2 "
Πάχος φλάντζας1 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Ύψος7 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΕλέγξτε το Nut
Σκληρότητα RockwellC50-C60
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό, στρογγυλό
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0275 Παξιμάδι ελέγχου κονσέρβας 10-24 Steel
€5.24 /μονάδα