Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG361000150012 Keystock Oversized 12 Inch Μήκος 1 x 1 1/2 | AE6VGZ 5VE61

APPROVED VENDOR WWG361000150012 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες μήκος 1 x 1 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VGZ Μοντέλο: WWG361000150012Cross Ref: 5VE61

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος1 x 1 1/2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+ 0.004
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2725
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361000150012 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες μήκος 1 x 1 1/2
€88.15 /μονάδα