Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG360125012512 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες Μήκος 1/8 x 1/8 | AE6TNP 5UY78

APPROVED VENDOR WWG360125012512 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες μήκος 1/8 x 1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TNP Μοντέλο: WWG360125012512Cross Ref: 5UY78

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασικό απόθεμα
φινίρισμαψευδάργυρος
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους-0.125 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος1/8 x 1/8 "
Αντοχή σε εφελκυσμό64,000 PSI
Ανοχή πάχους+ 0.002
ΧαρακτηριστικάΜεγάλου μεγέθους

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ7228608000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360125012512 Keystock Υπερμεγέθη 12 ίντσες μήκος 1/8 x 1/8
€2.35 /μονάδα