Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG-WKC-00G Woodruff Key 3/8X1 1/2 Inch Sae G, 10PK | AA8WYX 1AMV1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Woodruff Key 3/8X1 1/2 Inch Sae G, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WYX Μοντέλο: WWG-WKC-00GCross Ref: 1AMV1
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
€23.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Woodruff
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος0.625 "
Μέγεθος κλειδιού3/8 x 1-1/2"
Μήκος1.5 "
Ανοχή μήκους+0.000 έως -0.010 "
ΥλικόC-1035 Χάλυβας
Σκληρότητα RockwellB90
Αριθμός ΣΑΕG
Αντοχή σε εφελκυσμό72,000 PSI
ΧαρακτηριστικάHalf Moon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Woodruff Key 3/8X1 1/2 Inch Sae G, 10PK
€23.84 /πακέτο