Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WWG-WKC-00E Woodruff Key 3/8X1 1/4 Inch Sae E, 10PK | AA8WYV 1AMU8

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00E Κλειδί Woodruff 3/8X1 1/4 ίντσα Sae E, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WYV Μοντέλο: WWG-WKC-00ECross Ref: 1AMU8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€16.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Woodruff
φινίρισμαΣκέτη
Ύψος0.531 "
Μέγεθος κλειδιού3/8 x 1-1/4"
Μήκος1.25 "
Ανοχή μήκους+0.000 έως -0.010 "
ΥλικόC-1035 Χάλυβας
Σκληρότητα RockwellB90
Αριθμός ΣΑΕE
Αντοχή σε εφελκυσμό72,000 PSI
ΧαρακτηριστικάHalf Moon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00E Κλειδί Woodruff 3/8X1 1/4 ίντσα Sae E, 10PK
€16.00 /πακέτο