Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WSI03701500-001P Φτερό αντίχειρας βίδας 3/8-16 1-1/2 Μήκος | AD7KVX 4EZR3

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Πτερύγιο αντίχειρας βίδας 3/8-16 1-1/2" Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KVX Μοντέλο: WSI03701500-001PCross Ref: 4EZR3
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
€3.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος κεφαλιού0.65 έως 0.79 "
Υλικό κεφαλήςΣίδερο, Ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος1.31 έως 1.44 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΣίδερο
Σκληρότητα RockwellBrinell Ελάχιστο 137
Ώμος Dia.0.64 έως 0.70 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Πτερύγιο αντίχειρας βίδας 3/8-16 1-1/2" Μήκος
€3.16 /μονάδα