Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB78W8 Flat Washer Wide Fits 7/8 Inch, 2PK | AB8MUB 26L081

APPROVED VENDOR WASB78W8 Επίπεδη Ροδέλα Ευρεία Εφαρμογή 7/8 ίντσες, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8MUB Μοντέλο: WASB78W8Σταυρός: 26L081

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 8 "
Μέσα Dia.15 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.75 "
Βάρος συσκευασίας0.126
Σκληρότητα RockwellB70
Μέγεθος7 / 8 "
Πάχος0.146 έως 0.174 "
Ανοχή πάχους0.146 έως 0.174 "
ΧαρακτηριστικάΕυρύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ WASB58N8 Επίπεδη ροδέλα Στενή Εφαρμογή 5/8 ιντσών Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 έως 0.112 "0.090 έως 0.112 "Στενός€10.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78W8 Επίπεδη Ροδέλα Ευρεία Εφαρμογή 7/8 ίντσες, 2PK
€49.67 /πακέτο