Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB58NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 5/8 ιντσών, 5PK | AB8MRV 26L052

APPROVED VENDOR WASB58NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 5/8 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8MRV Μοντέλο: WASB58NZΣταυρός: 26L052

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€9.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
Μέσα Dia.21 / 2 "
ΥλικόΧάλυβας ψευδάργυρος
Εκτός Dia.1.25 "
Βάρος συσκευασίας0.1475
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος5 / 8 "
Πάχος0.09 έως 0.112 "
Ανοχή πάχους0.090 έως 0.112 "
ΧαρακτηριστικάΣτενός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 5/8 ιντσών, 5PK
€9.31 /πακέτο