Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69335.037.0165 Rivet Nut Flush Aluminium 3/8-16 X 0.712, 25PK | AE4WXW 5NNJ5

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Rivet Nut Flush Aluminium 3/8-16 X 0.712, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WXW Μοντέλο: U69335.037.0165Cross Ref: 5NNJ5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€26.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.499 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.560 "
Εύρος Grip0.030 έως 0.165 "
Επικεφαλής Ντία.0.560 "
Ύψος κεφαλιού0.022 "
Μέγεθος τρύπας0.500 "
Μήκος0.712 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΞεπλύνετε
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.037.0165 Rivet Nut Flush Aluminium 3/8-16 X 0.712, 25PK
€26.00 /πακέτο