Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69316.025.0138 Rivet Nut Flanged Aluminium 1/4-20 X 0.590, 40PK | AE4WWZ 5NNG5

APPROVED VENDOR U69316.025.0138 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 1/4-20 X 0.590, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WWZ Μοντέλο: U69316.025.0138Cross Ref: 5NNG5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€11.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.332 "
Μέγεθος τρυπανιούQ
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.475 "
Εύρος Grip0.079 έως 0.138 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 "
Ύψος κεφαλιού0.06 "
Μέγεθος τρύπας0.350 "
Μήκος0.687 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0643
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0138 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 1/4-20 X 0.590, 40PK
€11.92 /πακέτο