Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69316.019.0131 Rivet Nut Flanged Aluminium 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WXG 5NNH2

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Rivet Nut με φλάντζα αλουμινίου 10-32 X 0.594, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WXG Μοντέλο: U69316.019.0131Cross Ref: 5NNH2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.250 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.406 "
Εύρος Grip0.080 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.406 "
Ύψος κεφαλιού0.038 "
Μέγεθος τρύπας0.250 "
Μήκος0.594 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.248
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Rivet Nut με φλάντζα αλουμινίου 10-32 X 0.594, 50PK
€13.07 /πακέτο