DYNAFORM 871140 W-beam Isofr Grey 6x6 Inch 3/8 Inch Th 10 Feet | AD6VCG 4AUT9

DYNAFORM 871140 W-beam Isofr Grey 6x6 Inch 3/8 Inch Th 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VCG Μοντέλο: 871140Cross Ref: 4AUT9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€631.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςW-Beam
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Ύψος6"
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+/- 0.125 "
ΥλικόΙσοθαλική πολυεστερική πυρίμαχη ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-100 Βαθμ.F
Τύπος ρητίνηςISOFR
Αντοχή σε εφελκυσμό30,000 psi
Πάχος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕυρεία φλάντζα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.59
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
DYNAFORM 871100 W-beam Isofr Grey 4x4 Inch 1/4 Inch Th 10 Feet | AD6VCC 4AUT5 8711004"10ft.1 / 4 "4"€337.94
DYNAFORM 871110 W-beam Isofr Grey 6x6 Inch 1/4 Inch Th 20 Feet | AD6VCD 4AUT6 8711106"20ft.1 / 4 "6"€764.22
DYNAFORM 871130 W-beam Isofr Grey 6x6 Inch 3/8 Inch Th 20 Feet | AD6VCF 4AUT8 8711306"20ft.3 / 8 "6"€1,249.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNAFORM 871140 W-beam Isofr Grey 6x6 Inch 3/8 Inch Th 10 Feet
€631.79 /μονάδα