Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69315.031.0150 Rivet Nut Knurled 5/16-18 X 0.69, 25PK | AE4WZJ 5NNP0

APPROVED VENDOR U69315.031.0150 Rivet Nut Knurled 5/16-18 X 0.69, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WZJ Μοντέλο: U69315.031.0150Cross Ref: 5NNP0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€21.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.530 "
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.685 "
Εύρος Grip0.027 έως 0.150 "
Επικεφαλής Ντία.0.685 "
Ύψος κεφαλιού0.042 "
Μέγεθος τρύπας0.531 "
Μήκος0.69 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.031.0150 Rivet Nut Knurled 5/16-18 X 0.69, 25PK
€21.59 /πακέτο