Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69315.025.0165 Rivet Nut Knurled 1/4-20 X 0.610, 50PK | AE4XAC 5NNR7

APPROVED VENDOR U69315.025.0165 Rivet Nut Knurled 1/4-20 X 0.610, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XAC Μοντέλο: U69315.025.0165Cross Ref: 5NNR7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€21.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.390 "
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.500 "
Εύρος Grip0.027 έως 0.165 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.390 "
Μήκος0.58 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0842
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.025.0165 Rivet Nut Knurled 1/4-20 X 0.610, 50PK
€21.24 /πακέτο