Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69315.019.0225 Rivet Nut Knurled Aluminium 10-24 X 0.594, 50PK | AE4XAA 5NNR5

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Rivet Nut Rnurled Aluminium 10-24 X 0.594, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XAA Μοντέλο: U69315.019.0225Cross Ref: 5NNR5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€17.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.295 "
Μέγεθος τρυπανιού19 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.417 "
Εύρος Grip0.130 έως 0.225 "
Επικεφαλής Ντία.0.417 "
Ύψος κεφαλιού0.037 "
Μέγεθος τρύπας0.296 "
Μήκος0.594 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0225 Rivet Nut Rnurled Aluminium 10-24 X 0.594, 50PK
€17.90 /πακέτο