Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Rivet Nut Flanged Zinc 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WWY 5NNG4

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Rivet Nut Flanged Zinc 1/4-20 X 0.750, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WWY Μοντέλο: U69136.025.0200Cross Ref: 5NNG4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.332 "
Μέγεθος τρυπανιούQ
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.475 "
Εύρος Grip0.140 έως 0.200 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 "
Ύψος κεφαλιού0.058 "
Μέγεθος τρύπας0.332 "
Μήκος0.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5459
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Rivet Nut Flanged Zinc 1/4-20 X 0.750, 40PK
€18.65 /πακέτο