Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69136.019.0081 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WXV 5NNJ4

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WXV Μοντέλο: U69136.019.0081Cross Ref: 5NNJ4
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
€22.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.250 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.406 "
Εύρος Grip0.010 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.406 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.250 "
Μήκος0.534 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0081 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 100PK
€22.21 /πακέτο