Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U63265.037.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/8 Μήκος 3 ιντσών, 25PK | AA3GAR 11K313

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/8 3 ίντσες μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GAR Μοντέλο: U63265.037.0300Σταυρός: 11K313
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
€45.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού1"
Επικεφαλής Ντία.5 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας3"
Μέγεθος3 / 8 "
νήμα Μήκος2.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Ωφέλιμο μήκος1.375 "
Πτέρυγα2-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3973
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/8 3 ίντσες μήκος, 25 PK
€45.07 /πακέτο