Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U63265.019.0600 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 6 ίντσες μήκος, 50 PK | AA3GAL 11K308

APPROVED VENDOR U63265.019.0600 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 6 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GAL Μοντέλο: U63265.019.0600Σταυρός: 11K308

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€33.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία3 / 16 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 16 "
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας6"
Μέγεθος3 / 16 "
νήμα Μήκος5.875 "
Μέγεθος νήματος10-24
Ωφέλιμο μήκος4.375 "
Πτέρυγα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0328
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.019.0600 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/16 6 ίντσες μήκος, 50 PK
€33.93 /πακέτο