Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U63265.013.0400 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 4 ίντσες μήκος, 50 PK | AA3GAF 11K303

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 4 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GAF Μοντέλο: U63265.013.0400Σταυρός: 11K303
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
€22.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία1 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας4"
Μέγεθος1 / 8 "
νήμα Μήκος3 31 / 32 "
Μέγεθος νήματος6-32
Ωφέλιμο μήκος3.125 "
Πτέρυγα1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4252
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 4 ίντσες μήκος, 50 PK
€22.71 /πακέτο