ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U55067.031.7200 Σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 5 / 16-24x6 Πόδια | AA8QVH 19NL74

APPROVED VENDOR U55067.031.7200 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-24x6 πόδια

Στοιχείο: AA8QVH Μοντέλο: U55067.031.7200Σταυρός: 19NL74
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€46.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη316
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος6ft.
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Τύπος νημάτωνUNF
Αντοχή απόδοσης45,000 σε 65,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55067.031.7200 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-24x6 πόδια
€46.17 /μονάδα