Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U55041.025.0050 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 1/4-28X1/2, 100PK | AB7CXM 22TX87

APPROVED VENDOR U55041.025.0050 Βίδα με καπάκι υποδοχής Standard inox 1/4-28X1/2, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7CXM Μοντέλο: U55041.025.0050Cross Ref: 22TX87 / 42KT58

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-28
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι1 / 2 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Θερμ. Εύρος- 50 βαθμοί F έως 550 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος28
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.625
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55041.025.0050 Βίδα με καπάκι υποδοχής Standard inox 1/4-28X1/2, 100PK
€48.23 /πακέτο