Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U55000.043.0400 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 4, 5PK | AC4WPD 30P096

APPROVED VENDOR U55000.043.0400 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 7/16-14 X 4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WPD Μοντέλο: U55000.043.0400Cross Ref: 30P096 / 42KR42

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-14
Διάμετρος7 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος14
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΣκληρότητα RockwellΣύστημα μέτρησηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ATY8 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ΑΤΥ83 / 4 "-103 / 4 "Χωρίς βαθμολογία15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Ίντσα€33.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.043.0400 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 7/16-14 X 4, 5PK
€17.85 /πακέτο