Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U55000.037.0175 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 1-3/4, 25PK | AB7HND 23LC25

APPROVED VENDOR U55000.037.0175 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 X 1-3/4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7HND Μοντέλο: U55000.037.0175Cross Ref: 23LC25 / 42KR17

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.75 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7191
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΣκληρότητα RockwellΣύστημα μέτρησηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ATY8 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ΑΤΥ83 / 4 "-103 / 4 "Χωρίς βαθμολογία15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Ίντσα€33.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.037.0175 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-16 X 1-3/4, 25PK
€28.55 /πακέτο