Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U55000.031.0275 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/16-18 X 2-3/4, 25PK | AB8BUM 25CV28

APPROVED VENDOR U55000.031.0275 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 2-3/4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8BUM Μοντέλο: U55000.031.0275Cross Ref: 25CV28 / 42KR04

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι2.75 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7416
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΣκληρότητα RockwellΣύστημα μέτρησηςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ATY8 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ΑΤΥ83 / 4 "-103 / 4 "Χωρίς βαθμολογία15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Ίντσα€33.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.031.0275 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 2-3/4, 25PK
€32.17 /πακέτο