Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51900.037.0350 Hex Lag Screw Inox 3/8 X 3 1/2 L, 10PK | AC8KFM 3AWX9

APPROVED VENDOR U51900.037.0350 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 X 3 1/2 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KFM Μοντέλο: U51900.037.0350Cross Ref: 3AWX9 / 166X14
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
€18.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4248
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Inox 1/4 x 2 Inch Length - Pack Of 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4Χ2-7 / 16 "Βίδα Hex Lag2"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€800.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0350 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 X 3 1/2 L, 10PK
€18.74 /πακέτο