Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/4 X 1 1/2 L, 50PK | AC8KFN 3AWY1

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 X 1 1/2 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8KFN Μοντέλο: U51900.025.0150Cross Ref: 3AWY1 / 166X15

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€29.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1 / 4 "
Μέγεθος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4414
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμόςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2 Hex Lag Screw 18-8 Inox 1/4 x 2 Inch Length - Pack Of 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4Χ2-7 / 16 "Βίδα Hex Lag2"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€800.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0150 Hex Lag Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 X 1 1/2 L, 50PK
€29.20 /πακέτο