Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51876.021.0175 Ξυλόβιδα Flat #12X1 3/4 L, 100PK | AB9LHC 2DV35

APPROVED VENDOR U51876.021.0175 Ξυλόβιδα επίπεδη #12X1 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LHC Μοντέλο: U51876.021.0175Cross Ref: 2DV35 / 163P63

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.406 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.75 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#12
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8064
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318120000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Πακέτο 100 | AB9LHP 2DV46 115016-ΠΓσχισμένο11 / 32 "Σκέτη0.359 "-3"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι#10€297.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.021.0175 Ξυλόβιδα επίπεδη #12X1 3/4 L, 100PK
€29.23 /πακέτο