Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U51690.019.0150 Sheet Screw Oval #10 1 1/2 L, 100PK | AB3YTW 1WB85

APPROVED VENDOR U51690.019.0150 Φύλλο Βίδα Οβάλ #10 1 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YTW Μοντέλο: U51690.019.0150Cross Ref: 1WB85 / 155V10
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
€16.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362-0.333 "
Ύψος κεφαλιού0.176 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4365
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 697243-PG Metal Screw Oval #6 Μήκος 3/4 ιντσών - Πακέτο 100 | AC3WPH 2XA65 697243-ΠΓ#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο82 μοίρες0.262 "0.128 "3 / 4 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα#6€9.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.019.0150 Φύλλο Βίδα Οβάλ #10 1 1/2 L, 100PK
€16.16 /πακέτο