Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51690.016.0050 Μεταλλική βίδα Οβάλ #8 1/2 ίντσα Μήκος, 100PK | AB3YRY 1WB55

APPROVED VENDOR U51690.016.0050 Μεταλλική βίδα οβάλ #8 μήκους 1/2 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3YRY Μοντέλο: U51690.016.0050Cross Ref: 1WB55 / 155V04
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
€23.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.312-0.285 "
Ύψος κεφαλιού0.152 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΩοειδής
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1309
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 697243-PG Metal Screw Oval #6 Μήκος 3/4 ιντσών - Πακέτο 100 | AC3WPH 2XA65 697243-ΠΓ#2Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο82 μοίρες0.262 "0.128 "3 / 4 "Θήκη από σκληρυμένο χάλυβα#6€9.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.016.0050 Μεταλλική βίδα οβάλ #8 μήκους 1/2 ίντσας, 100 PK
€23.90 /πακέτο