Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Metal Screw Hex #6 1/2 Inch Length, 100PK | AB3ZFC 1WE35

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Μεταλλική βίδα εξάγωνο #6 1/2 ίντσες μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZFC Μοντέλο: U51651.013.0050Cross Ref: 1WE35 / 155V12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€13.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.093 έως 0.08 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#6
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0914
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕίδοςΜήκοςΤιμή
APROVED VENDOR 696467-PG Metal Screw Hex Washer #8 Μήκος 2 ιντσών - Πακέτο 100 | AB2JCD 1MB69 696467-ΠΓΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο1 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο-0.348 "0.11 "Βίδα λαμαρίνας2"€25.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Μεταλλική βίδα εξάγωνο #6 1/2 ίντσες μήκος, 100 PK
€13.32 /πακέτο