Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51500.025.0062 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 5/8L, 100PK | AB3TBH 1VB79

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 5/8L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TBH Μοντέλο: U51500.025.0062Cross Ref: 1VB79 / 164W30
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
€28.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.141 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5 / 8 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.125 "
Τετράγωνο πλάτος0.245 "
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318152051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Μπουλόνι μεταφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 X 5/8L, 100PK
€28.02 /πακέτο