Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U51260.016.0025 Socket Set Screw Cup 8-32 X 1/4, 100PK | AF2YLA 6ZB30

APPROVED VENDOR U51260.016.0025 Socket Set Screw Cup 8-32 X 1/4, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2YLA Μοντέλο: U51260.016.0025Cross Ref: 6ZB30 / 160C05
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
€13.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.164 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1 / 4 "
Σημείο Dia.0.076 έως 0.087 "
Τύπος σημείουΦλιτζάνι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318156040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0025 Socket Set Screw Cup 8-32 X 1/4, 100PK
€13.73 /πακέτο