Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51213.021.0075 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CAL 2BA42

APPROVED VENDOR U51213.021.0075 Βίδα μηχανής στρογγυλή 12-24 X 3/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CAL Μοντέλο: U51213.021.0075Cross Ref: 2BA42 / 127A02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.408 "
Ύψος κεφαλιού0.153 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος12-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3411
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.021.0075 Βίδα μηχανής στρογγυλή 12-24 X 3/4 L, 100PK
€10.79 /πακέτο