Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51160.125.0002 Εξαγωνικό παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/4-12, 5PK | AB7EVV 22UK50

APPROVED VENDOR U51160.125.0002 Εξάγωνο παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/4-12, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EVV Μοντέλο: U51160.125.0002Cross Ref: 22UK50 / 42KL30

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-12 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος1 1 / 16 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF
Πλάτος1.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2204
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.125.0002 Εξάγωνο παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 1-1/4-12, 5PK
€5.87 /πακέτο