Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51160.056.0002 Εξαγωνικό παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα 9/16-18, 25PK | AB7EVQ 22UK46

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Εξάγωνο παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 9/16-18, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EVQ Μοντέλο: U51160.056.0002Cross Ref: 22UK46 / 42KL25

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-18
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος31 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6548
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.056.0002 Εξάγωνο παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 9/16-18, 25PK
€43.42 /πακέτο