Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51140.013.0125 Μηχανή Βιδωτή Βιδωτή 6-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9CVH 2BY48

APPROVED VENDOR U51140.013.0125 Βιδωτό μηχανήματος 6-32 X 1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9CVH Μοντέλο: U51140.013.0125Cross Ref: 2BY48 / 127C28

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.290 "
Ύψος κεφαλιού0.087 "
επικεφαλής ΤύποςΔεσμευτικός
Μήκος1.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος6-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51140.013.0125 Βιδωτό μηχανήματος 6-32 X 1 1/4 L, 100PK
€8.45 /πακέτο