Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51122.037.0200 Machine Screw Pan 3/8-16 X 2 L, 10PK | AB4NBE 1ZE71

APPROVED VENDOR U51122.037.0200 Βιδωτό ταψί μηχανής 3/8-16 X 2 L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4NBE Μοντέλο: U51122.037.0200Cross Ref: 1ZE71 / 126X06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.740 "
Ύψος κεφαλιού0.261 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος2"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2574
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.037.0200 Βιδωτό ταψί μηχανής 3/8-16 X 2 L, 10PK
€15.79 /πακέτο