Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51122.016.0112 Machine Screw Pan 8-32 X 1 1/8 L, 100PK | AB4MWG 1ZB80

APPROVED VENDOR U51122.016.0112 Βιδωτό ταψί μηχανής 8-32 X 1 1/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4MWG Μοντέλο: U51122.016.0112Cross Ref: 1ZB80 / 126W67

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.322 "
Ύψος κεφαλιού0.115 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.125 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2957
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.016.0112 Βιδωτό ταψί μηχανής 8-32 X 1 1/8 L, 100PK
€11.54 /πακέτο